液体洗濯洗剤N

液体洗濯洗剤N - ニイタカ液体洗濯洗剤N - ニイタカ液体洗濯洗剤N - ニイタカ液体洗濯洗剤N - ニイタカ
(8件のレビュー)

業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。

用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。液性弱アルカリ性成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤形状液体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570521-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 食肉処理の作業着、前掛、手袋等の洗濯
有限会社たなか

血痕や脂の分解力が高く、とても重宝している。価格がもう少し安いと嬉しい(^^;

対象商品 : 89570521
2020-10-14
用途: 洗濯
農・林・水産業

香りがないタイプの洗剤を探して、購入。
薄汚れた靴下の裏も、キレイになって満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 89570521
2019-12-02
用途: 作業服や家族用の洗濯
農・林・水産業

1日に5~6回洗濯するので直ぐに洗剤がきれてしまいます。買いだめしても直ぐになくなり、孫の保育園お迎えの帰りに購入すると大変でしたが購入して届けて頂けるので助かりました。

対象商品 : 89570521
2020-03-09
用途: 灯油とHOOガスの拡散
株式会社イマオ商会

灯油にHOOガスを混入するときにガスと灯油がうまく混ざる為に使用しています。

対象商品 : 89570521
2019-06-07
用途: 衣類の洗濯
教育・研究機関

何度もリピートしてます。よく洗えるので、定番になっています。

対象商品 : 89570521
2018-10-21
用途: 業務用の白衣の洗濯
飲食業

特に問題なく使用しています。臭いも無いので安心して使用しています。次回も購入を考えています。

対象商品 : 89570521
2017-10-25
用途: 洗濯
農・林・水産業

大容量で、洗い心地も良さそうでした。良い買い物でした。ありがとうございました。

対象商品 : 89570521
2017-10-24
用途: おしぼり等の選択
有限会社防府ケア・サービス

機能的には問題ありません。もう少し値段が下がればベストです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする