ふきん洗濯洗剤

ふきん洗濯洗剤 - ニイタカふきん洗濯洗剤 - ニイタカふきん洗濯洗剤 - ニイタカふきん洗濯洗剤 - ニイタカふきん洗濯洗剤 - ニイタカ
(4件のレビュー)

蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。
洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。

用途食材を扱うふきんの洗濯に。液性アルカリ性商品タイプ詰替用成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570537K-1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570537
2024-07-10
用途: 布巾洗浄
卸売・小売業

浸け置きあらいでものすごく落ちる。小麦粉のだまになった塊や生地の残りカスなどかついて今まで困っていたがこの洗剤のおかげできれいさっぱり。

対象商品 : 89570537
2022-02-09
用途: 布巾専用
その他業種

我が家では百均のボディソープ用ポンプに詰め替えて使ってます。勿論購入したのはモノタロウさんモノタロウさんでは布巾専用液体で一度目はサラヤの布巾洗剤2度目でニイタカの布巾洗剤です。ニイタカふきん洗剤はハイターの様なヌルヌル感はありますが布巾を浸け置きにしたり浸け置きの暇が無いときは布巾をびしょ濡れにし原液をワンプッシュして手でもみ洗いしてます
もみ洗いにしても綺麗に汚れが取れます。使い方は原液を沢山入れる必要なし僅かな量でも綺麗になります。サラヤに比べればこちらの方が断トツにいい品だと思ってます。ただもう少しお安くなればと思う節はあります。お高いですがお勧めです。

対象商品 : 89570537
2018-06-20
用途: ふきんの洗濯に使います
製造業

探していました。乾燥後、洗剤の臭いが残らず安心してつかえます。
油汚れにとても良く、塩素系の漂白剤と一緒に使えるのも便利です

対象商品 : 89570537
2017-05-23
用途: 機械洗浄

食品製造機械の洗浄に使用するウエスの洗濯に使用する為購入。使用感はとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする