タイヤスリップ痕洗浄剤

タイヤスリップ痕洗浄剤 - ニイタカタイヤスリップ痕洗浄剤 - ニイタカ
(5件のレビュー)

溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。

用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。pH値12±0.5(25℃)成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤液性アルカリ性使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570546-
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: タイヤのスリップ痕消し

それなりに落ちると思います。原液をスプレーして使用しましたが、洗い流すのに結構水が必要かなと言う印象です。次回は希釈して使用してみようと思います。

対象商品 : 89570546
2023-10-23
用途: フォークリフトのタイヤ痕除去作業
製造業

特に問題なく使えました。ほぼほぼタイヤ痕は消えてくれました。効果あります。ただこするスポンジ等は場面によって選びます。

対象商品 : 89570546
2022-11-22
用途: 駐車場のタイヤ焼け付き痕の洗浄。
シオン技研工業建設業・工事業

更に強力な洗浄力に期待します。いろいろなところで試したいです。

対象商品 : 89570546
2022-04-22
用途: 工事車両のタイヤ痕の洗浄に使用しました。
株式会社ALPREX 建設業・工事業

しっかりとタイヤ痕が落ち 期待どうりの商品でした。オススメします。

対象商品 : 89570546
2019-08-02
用途: 工場内の床清掃時
製造業

今まで使用した洗浄剤で、一番力をかけずに床が綺麗になった。床の光沢(保護)を削り落とすことなく汚れのみ落ちたのでとても良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする