HiKOKI(旧:日立工機)
家庭用高圧洗浄機 FAW110SB
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。
ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)
7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
最大吐出水量(L/min)
5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
仕様
ガン高圧ホース10m
付属品
圧力調整付バリアブルノズル
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
本体質量(kg)
11.5(高圧ホース含む)
モーター
単相直巻整流子モーター
給水方式
水道接続式/自吸式 共用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
905×425×345
アズワン品番
64-7055-78
水温(℃)
40以下
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※自吸作業には別売りのストレーナホースセットが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88083651
FAW110SB
¥
48,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください