曜日別特売

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) - タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) - タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) - タカノ
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89725955OYZP20-150744420304015562830156.6656150
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
89725964OYZP20-160744420304015562830156.6656160
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
89725982OYZP25-9084482530452066333015986690
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726077OYZP25-180844825304520663330159866180
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726086OYZP25-200844825304520663330159866200
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726095OYZP32-901005832405020763836181187690
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726104OYZP32-10010058324050207638361811876100
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726122OYZP32-12010058324050207638361811876120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726147OYZP32-14010058324050207638361811876140
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726156OYZP32-15010058324050207638361811876150
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726165OYZP32-16010058324050207638361811876160
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726183OYZP32-18010058324050207638361811876180
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726192OYZP32-20010058324050207638361811876200
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726201OYZP32-22010058324050207638361811876220
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726217OYZP32-25010058324050207638361811876250
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726226OYZP38-11013075385060251005044221110100110
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726235OYZP38-12013075385060251005044221110100120
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726244OYZP38-13013075385060251005044221110100130
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726253OYZP38-14013075385060251005044221110100140
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726262OYZP38-15013075385060251005044221110100150
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726271OYZP38-16013075385060251005044221110100160
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726287OYZP38-17013075385060251005044221110100170
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726296OYZP38-18013075385060251005044221110100180
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726305OYZP38-20013075385060251005044221110100200
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726314OYZP38-22013075385060251005044221110100220
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726323OYZP38-25013075385060251005044221110100250
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726332OYZP38-28013075385060251005044221110100280
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726341OYZP38-30013075385060251005044221110100300
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726357OYZP50-160155905065852512562.560301410125160
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726366OYZP50-170155905065852512562.560301410125170
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726375OYZP50-180155905065852512562.560301410125180
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726384OYZP50-200155905065852512562.560301410125200
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726393OYZP50-220155905065852512562.560301410125220
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726402OYZP50-250155905065852512562.560301410125250
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726411OYZP50-280155905065852512562.560301410125280
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726445OYZP60-1801901206075100301507580401813150180
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726454OYZP60-2001901206075100301507580401813150200
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726463OYZP60-2201901206075100301507580401813150220
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726472OYZP60-2501901206075100301507580401813150250
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726481OYZP60-2801901206075100301507580401813150280
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726497OYZP60-3001901206075100301507580401813150300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726506OYZP60-3501901206075100301507580401813150350
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726515OYZP60-4001901206075100301507580401813150400
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89725885OYZP20-80744420304015562830156.665680
オープン
取扱い終了
89725894OYZP20-90744420304015562830156.665690
オープン
取扱い終了
89725903OYZP20-100744420304015562830156.6656100
オープン
取扱い終了
返品不可
89725912OYZP20-110744420304015562830156.6656110
オープン
取扱い終了
89725921OYZP20-120744420304015562830156.6656120
オープン
取扱い終了
89725937OYZP20-130744420304015562830156.6656130
オープン
取扱い終了
89725946OYZP20-140744420304015562830156.6656140
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする