タカノ
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
内容量
1個
全55種類を絞り込む
ポスト径D(Φmm)
選択してください
20
25
32
38
50
全長L(mm)
選択してください
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
250
260
280
300
350
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
ストッパ可動量M(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89726865
OYJP32-220
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
220
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726874
OYJP32-240
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
240
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726892
OYJP32-260
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
260
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726917
OYJP38-140
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726926
OYJP38-150
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726944
OYJP38-170
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
170
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726953
OYJP38-180
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
180
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726962
OYJP38-200
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
200
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726971
OYJP38-220
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
220
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726987
OYJP38-240
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
240
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727005
OYJP38-260
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
260
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727023
OYJP38-300
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
300
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727032
OYJP50-170
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
170
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
89727041
OYJP50-180
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
180
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727057
OYJP50-200
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727066
OYJP50-220
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
220
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727075
OYJP50-240
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
240
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727093
OYJP50-260
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
260
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727111
OYJP50-300
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727127
OYJP50-350
155
90
50
60
65
90
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
0~42
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89726585
OYJP20-90
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
90
オープン
取扱い終了
返品不可
89726594
OYJP20-100
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
100
オープン
取扱い終了
返品不可
89726603
OYJP20-110
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
110
オープン
取扱い終了
89726612
OYJP20-120
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
120
オープン
取扱い終了
89726621
OYJP20-130
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
130
オープン
取扱い終了
89726637
OYJP20-140
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
140
オープン
取扱い終了
89726646
OYJP20-150
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
150
オープン
取扱い終了
89726655
OYJP20-160
74
44
20
26
30
50
50
15
56
28
30
15
6.6
6
56
0~20
160
オープン
取扱い終了
返品不可
89726664
OYJP25-90
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
90
オープン
取扱い終了
返品不可
89726673
OYJP25-100
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
100
オープン
取扱い終了
返品不可
89726682
OYJP25-110
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
110
オープン
取扱い終了
89726691
OYJP25-120
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
120
オープン
取扱い終了
89726707
OYJP25-130
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89726716
OYJP25-140
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
140
オープン
取扱い終了
89726725
OYJP25-150
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
150
オープン
取扱い終了
89726734
OYJP25-160
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
160
オープン
取扱い終了
89726743
OYJP25-170
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
170
オープン
取扱い終了
返品不可
89726752
OYJP25-180
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
180
オープン
取扱い終了
返品不可
89726761
OYJP25-200
84
48
25
31
30
50
50
20
66
33
30
15
9
8
66
0~20
200
オープン
取扱い終了
返品不可
89726777
OYJP32-110
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
110
オープン
取扱い終了
89726786
OYJP32-120
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
120
オープン
取扱い終了
89726795
OYJP32-130
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
130
オープン
取扱い終了
返品不可
89726804
OYJP32-140
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
140
オープン
取扱い終了
返品不可
89726813
OYJP32-150
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
150
オープン
取扱い終了
返品不可
89726822
OYJP32-160
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
160
オープン
取扱い終了
89726831
OYJP32-170
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
170
オープン
取扱い終了
返品不可
89726847
OYJP32-180
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
180
オープン
取扱い終了
返品不可
89726856
OYJP32-200
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
200
オープン
取扱い終了
返品不可
89726883
OYJP32-250
100
58
32
40
40
60
60
20
76
38
36
18
11
8
76
0~25
250
オープン
取扱い終了
89726901
OYJP38-130
130
75
38
48
50
70
70
25
100
50
44
22
11
10
100
0~29
130
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ