曜日別特売

ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) - タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) - タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) - タカノ
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89727181OYKP25-1408448253153050(ストッパー固定)205020663330159866140
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727206OYKP25-1608448253153050(ストッパー固定)205020663330159866160
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727215OYKP25-1708448253153050(ストッパー固定)205020663330159866170
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727224OYKP25-1808448253153050(ストッパー固定)205020663330159866180
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727233OYKP25-2008448253153050(ストッパー固定)205020663330159866200
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727242OYKP32-11010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876110
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727251OYKP32-12010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876120
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727267OYKP32-13010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876130
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727276OYKP32-14010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876140
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727285OYKP32-15010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876150
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727294OYKP32-16010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876160
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727303OYKP32-17010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876170
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727321OYKP32-20010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876200
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727337OYKP32-22010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876220
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727346OYKP32-24010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876240
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727364OYKP32-26010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876260
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727373OYKP38-130130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100130
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727382OYKP38-140130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100140
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727391OYKP38-150130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100150
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727407OYKP38-160130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100160
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727416OYKP38-170130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100170
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727425OYKP38-180130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100180
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727434OYKP38-200130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100200
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727443OYKP38-220130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100220
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727452OYKP38-240130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100240
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727477OYKP38-260130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100260
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727495OYKP38-300130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100300
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727504OYKP50-170155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125170
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727513OYKP50-180155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125180
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727522OYKP50-200155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125200
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727531OYKP50-220155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125220
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727547OYKP50-240155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125240
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727565OYKP50-260155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125260
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727583OYKP50-300155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125300
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727592OYKP50-350155905060106590(ストッパー固定)40902512562.560301410125350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727601OYKP60-20019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727617OYKP60-22019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150220
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727626OYKP60-24019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150240
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727635OYKP60-26019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150260
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727644OYKP60-30019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150300
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727653OYKP60-35019012060701575100(ストッパー固定)50100301507580401813150350
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727154OYKP25-1108448253153050(ストッパー固定)205020663330159866110
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
89727136OYKP25-908448253153050(ストッパー固定)20502066333015986690
オープン
取扱い終了
返品不可
89727145OYKP25-1008448253153050(ストッパー固定)205020663330159866100
オープン
取扱い終了
89727163OYKP25-1208448253153050(ストッパー固定)205020663330159866120
オープン
取扱い終了
89727172OYKP25-1308448253153050(ストッパー固定)205020663330159866130
オープン
取扱い終了
89727197OYKP25-1508448253153050(ストッパー固定)205020663330159866150
オープン
取扱い終了
返品不可
89727312OYKP32-18010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876180
オープン
取扱い終了
89727355OYKP32-25010058324054060(ストッパー固定)2560207638361811876250
オープン
取扱い終了
89727461OYKP38-250130753848105070(ストッパー固定)3070251005044221110100250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする