タカノ
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ポスト径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法a1(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法d(mm)
寸法e(Φmm)
寸法l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89727687
OJKP25-110
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727696
OJKP25-120
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727705
OJKP25-130
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
89727714
OJKP25-140
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
140
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727723
OJKP25-150
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727732
OJKP25-160
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
160
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727741
OJKP25-170
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
170
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727757
OJKP25-180
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
180
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727766
OJKP25-200
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727775
OJKP32-110
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
110
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727784
OJKP32-120
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
120
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727793
OJKP32-130
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
130
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727802
OJKP32-140
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
140
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727811
OJKP32-150
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
150
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727827
OJKP32-160
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727836
OJKP32-170
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
170
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727845
OJKP32-180
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
180
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
89727854
OJKP32-200
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727863
OJKP32-220
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
220
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727872
OJKP32-240
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
240
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727897
OJKP32-260
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
260
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727906
OJKP38-130
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727915
OJKP38-140
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727924
OJKP38-150
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727933
OJKP38-160
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
160
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727942
OJKP38-170
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
170
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727951
OJKP38-180
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
180
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727967
OJKP38-200
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
200
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727976
OJKP38-220
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
220
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727985
OJKP38-240
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
240
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728003
OJKP38-260
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
260
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728021
OJKP38-300
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
300
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
89728037
OJKP50-170
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
170
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728046
OJKP50-180
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
180
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728055
OJKP50-200
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728064
OJKP50-220
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
220
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728073
OJKP50-240
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
240
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728091
OJKP50-260
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
260
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728116
OJKP50-300
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728125
OJKP50-350
155
90
50
60
10
65
90
(ストッパー固定)30
90
25
125
62.5
60
30
14
10
125
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728134
OJKP60-200
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)30
100
30
150
75
80
40
18
13
150
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728143
OJKP60-220
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)50
100
30
150
75
80
40
18
13
150
220
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728152
OJKP60-240
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)50
100
30
150
75
80
40
18
13
150
240
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728161
OJKP60-260
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)50
100
30
150
75
80
40
18
13
150
260
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728177
OJKP60-300
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)50
100
30
150
75
80
40
18
13
150
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728186
OJKP60-350
190
120
60
70
15
75
100
(ストッパー固定)50
100
30
150
75
80
40
18
13
150
350
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89727662
OJKP25-90
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
90
オープン
取扱い終了
89727671
OJKP25-100
84
48
25
31
5
30
50
(ストッパー固定)20
50
20
66
33
30
15
9
8
66
100
オープン
取扱い終了
89727881
OJKP32-250
100
58
32
40
5
40
60
(ストッパー固定)25
60
20
76
38
36
18
11
8
76
250
オープン
取扱い終了
89727994
OJKP38-250
130
75
38
48
10
50
70
(ストッパー固定)30
70
25
100
50
44
22
11
10
100
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ