自動立水栓

自動立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
呼び径(mm)13仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728651EY50DC-13
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする