曜日別特売

自動横水栓

自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)

用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓内容量1個
注意
【誤作動の原因になるため下記の場所には設置しないで下さい。】
感知領域内に障害物が入らないようにしてください。
センサー正面の壁に鏡などの反射物を設置しないでください。
【使用最高温度】50℃以下
【給水部接続】PJ1/2
施工する際にはシールテープをお使い下さい。
【ロックナット対辺】30mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728667EY10DC-13
48,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする