曜日別特売

立水栓

立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
呼び径(mm)13仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水定格流量(L/min)5取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル内容量1個
注意
※凍結のおそれがある地域には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728755Y5075H-13
29,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
89728764Y5075H-2T-13
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする