SANEI(旧:三栄水栓製作所)
自閉式立水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
ねじサイズ
PJ1/2
水栓タイプ
自閉水栓
内容量
1個
注意
※給湯、給水圧力は0.1MPa 以上でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728843
Y5966-13
95
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89728852
Y596C-13
75
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください