定流量弁コア

定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)定流量弁コア - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
適合PV722F、V723F、V721F、V725F材質(本体)ポリアセタール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729001V720F-Aグレー4L用
620489
489
538(税込)
当日出荷
89729017V720F-Cブラック6L用
620489
489
538(税込)
当日出荷
89729026V720F-Eホワイト8L用
620489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り43点です
89729035V720F-Gブルー10L用
620489
489
538(税込)
当日出荷
89729053V720F-Iグリーン14L用
620489
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
89729062V720F-Jブラウン16L用
620489
489
538(税込)
当日出荷
89729044V720F-Hレッド12L用
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89729001
2017-06-05
用途: 蛇口の水量の調整のため
教育・研究機関

思っていたより水量が、少なくて済みます。水栓をいくらひねっても水量が一定で変わらないので水量が思っていたより少なくしか出ていないようです。

対象商品 : 89729017
2017-05-22
用途: 蛇口の水量の調整のため
教育・研究機関

最初、10リットル用を購入したのですが、現在の水量とあまり変化がなかったのですが、6リットル用を購入して取り付けたら大きく水量の少なさを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする