SANEI(旧:三栄水栓製作所)
座付L形ソケット
(1件のレビュー)
仕様
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×PJ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729351
T27-13
13
1/2
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材