曜日別特売

ゴムプレート

ゴムプレート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴムプレート - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。

外径B(Φmm)70仕様裏面接着テープ付材質EPDM内容量1個
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729902R559-70X1515
450
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
89729911R559-70X2424
590
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
89729927R559-97X4545
940
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
89729936R559-97X5555
940
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする