SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペアホース
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥
10,980
~
税込
¥
12,078
~
(5)
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途
追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用
内径(Φmm)
10
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
16
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730207
T4205-86-10AX20
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください