曜日別特売

ペア樹脂管L金具セット

ペア樹脂管L金具セット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管L金具セット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730295T421-14S-10A
5,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする