SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペア樹脂管金具セット
仕様
T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可
セット内容
金具2個、バンド4個入
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730331
T421-22S-10A
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください