SANEI(旧:三栄水栓製作所)
S・P兼用トラップ
形状
S・P兼用トラップ
仕様
床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
寸法H2(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
外径(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730514
H7010-32
76
597~634
95
排水栓/54
250~287
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
89730523
H7010-38
80
605~635
105
排水栓/68
276~306
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください