SANEI(旧:三栄水栓製作所)
低位通気弁付Sパイプ
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。
形状
Sパイプ
パイプ径(Φmm)
32
仕様
金属製Sトラップ用
長さ(mm)
550
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730575
H70-66V-32X550
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください