曜日別特売

幅広U管

幅広U管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
形状U管仕様金属製SトラップおよびPトラップ用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730636H70-670-25X1002510013084
7,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
89730654H70-670-32X1003210013556
8,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
89730663H70-670-32X1403214015080
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
89730645H70-670-25X1402514013082
8,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
89730672H70-670-32X1803218016696
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730663
2020-05-11
用途: 洗面所の排水管の交換

値段は高いものの、ハウジングメーカーが雑に斜めに取り付けてあったのを(水漏れもしていた様で、パイプは割れる寸前でした)垂直に直せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする