SANEI(旧:三栄水栓製作所)
カウンター化粧蓋
材質
黄銅
タイプ
ネジ締めタイプ
使用場所
不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
呼び径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730767
R702
23~32
13
R1/2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89730776
R703
23~38
20
R3/4
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください