洗濯機用防振かさ上げ台

洗濯機用防振かさ上げ台 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用防振かさ上げ台 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730803PH54130S
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730803
2022-05-07
用途: 洗濯機本体の嵩上げに

洗濯機下に排水があるので洗濯機本体の嵩上げに使用しました。
大変便利でした。

対象商品 : 89730803
2021-12-25
用途: 全自動洗濯乾燥機のセット
医療・福祉・介護関連業

全自動洗濯乾燥機の排水管のルートが良い形にならないのでこのかさ上げ台を使ってセットしました。そのとき同時にトレーもセットで使いました
このおかげで、使い易い全自動洗濯乾燥機のセット完了となりました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89730803
2019-11-03
用途: 洗濯機設置時に、
花岡総合設備建設業・工事業

排水ホースのメンテナンスがとても容易になり使い易くて良いと思います。床への振動も軽減された様に思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89730803
2018-10-23
用途: 洗濯機の設置時
株式会社花風鈴卸売・小売業

これまでは洗濯機の排水ホースを踏みつけるような形で設置していて、不安定で揺れがひどかったのですが、かさ上げ台を使用して洗濯機が安定して騒音も気にならなくなりました。ホコリの溜まりやすい洗濯機下の掃除も楽にできて気持ちいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする