高さがもう少しあった方が良かった(5ミリ程度)、又排水部分を洗濯機の排水位置に合わせ排水パイプに流れるように成っていれば何も加工しなくて済みました。
洗濯機を使用している際こぼれる水をきちんと受けていただけて、大変満足しています。
全自動の洗濯機にピッタリのサイズで高さも10mmで足が引っかかることもなく、満足しています。
大きさがぴったりだったので選んだのですが、欲を言えばもう少しヘリが高い物が欲しかったです。(現状1cm、2~3cmあれば満点です)
洗濯機の下にごみがたまったり、カビが生えたりしていましたが、これを敷くことによって掃除がやりやすくなりました。