SANEI(旧:三栄水栓製作所)
温水洗浄便座 シャワンザ
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状
前丸
使用圧力範囲(MPa)
0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)
560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)
1.2
使用電池
(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置
漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
脱臭
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730961
EW9100
リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書、脱臭カセット
約4.5
アイボリー
機能付
¥
84,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89730977
EW9100-W
リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書、脱臭カセット
約4.5
ホワイト
機能付
¥
84,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89730986
EW9110
リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書
約4.3
アイボリー
機能なし
¥
74,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89730995
EW9110-W
リモコンセット、分岐金具セット、連結ホース(1m)、取付ボルトセット、カチットプレート、フレキホース(40cm)、取扱説明書
約4.3
ホワイト
機能なし
¥
74,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください