万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)

万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(22件のレビュー)
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731083V56-5X-13
7,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: トイレ
チャイナキッチンはなぶさ飲食業

配送が早く作業がスムーズに出来満足です。
取付も万能タイプで助かりました。
おすすめの商品です。

対象商品 : 89731083
2024-02-26
用途: ボールタップの故障に

簡単に交換作業ができました。
急な故障に役立ちます。

対象商品 : 89731083
2023-03-30
用途: 昔タイプが故障した時に交換。
株式会社 泰斗

大抵の水道工事はパッキングからS字菅の水漏れも対応していますのでフロートとこの品は賃貸マンション経営者には必須かと。おかげで真夜中に住人からSOSがあってもフロートと このスリムタップがあれば90%は工事完了します。

対象商品 : 89731083
2022-10-07
用途: 古くなったボールタップの交換
カミオデンタルテクニカルプロ製造業

古いINAXのトイレタンクで、型番などもわからないため適応範囲の広いこちらの万能ボールタップを購入しました。タンクの構造はわかっていたので作業は簡単、短時間で交換できました

1が参考にしています
対象商品 : 89731083
2022-09-27
用途: 取り換え

素人にも簡単に取り換えられる商品でした。
説明書も分かりやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89731083
2022-03-08
用途: 貸家のトイレロータンク
有限会社岩泉地所

プラスチック製で最初は安物にみえましたが、場所を取らず、しっかりと給水を止め
作動します。複数購入しています。

対象商品 : 89731083
2021-05-03
用途: 浮き球が上まできているのに水が止まらなくなったので、これに交換しました。
製造業

動画と取説を見ながら交換しました。良くなりました。

対象商品 : 89731083
2021-02-21
用途: トイレの給水タンクの交換

特に交換に対して問題なく取り付きます。
水位が変更できるのが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする