ガス注入式ライター

ガス注入式ライター ペンギンライター
(15件のレビュー)

CR 着火器/ライター規制に対応。
確認しやすいオレンジの炎。
アウトドアに最適。風に強い。
PSCマーク付。
ライター用ガスボンベを使用して繰り返し使えるので経済的!
子供が簡単に火を点けられないよう着火レバーを重たくしています。

質量(kg)13(カートン) 本体寸法(mm)44H×257W×19T 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89731135 CRウィンドガードターボガス注入式
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89731135
2020-04-21
用途:
ガスの着火
株式会社セロテック 千歳工場 様 (製造業)

思いのほか壊れるのが早く、使い捨ての安いのにすればよかったです。

対象商品:
89731135
2018-03-01
用途:
ガス調理器へ着火
大橋食堂  様

ガスを補充出来る商品が欲しくこれまで100円ショップで購入していましたが、耐久性に問題がありました。今回の商品は一回で着火しますし、ターボライター式なので立ち消えの心配もなく今の所使い心地は良好です。後は耐久性ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89731135
2017-11-02
用途:
化学実験
教育・研究機関

普通のチャッカマンよりも火力が強く、ガス注入式で使い捨てでないのがよい。にもかかわらず、価格も高くなく、十分に満足。

対象商品:
89731135
2017-12-22
用途:
ストーブ等の着火時
クレイランド 様

ロングノーズを期待して購入しました。ガスチャージできる点も理由です。パイプノーズが意外と太くもう少し細ければなを良かったですが、意外と失火が多く、安定して着火してほしいところ。

対象商品:
89731135
2016-11-20
用途:
ガスが無くなってしまう為に購入
サービス業

ガス注入式だと、ガスを充てんすることで再度使用できる物をさがしていた。

対象商品:
89731135
2018-01-10
用途:
風呂釜の着火作業

使用当初から着火しづらく、ようやく着火してもターボにならずチョロチョロとしか火が出ず、使い物になりません。
不良品なのか元々その程度の物なのか分からなかったので、返品しませんでしたが、これが本来の性能なら全くどうしようもないしろものです。

1人が参考にしています
対象商品:
89731135
2017-09-12
用途:
キャンドルナイト
アート・デザイン 様

いつも迅速なご対応をいただきありがとうございます。

対象商品:
89731135
2016-07-21
用途:
炭起こしの着火等、アウトドアで

注入式のライターがなかなか見つけられない中、この商品を見つけ、即購入しました。安くて良い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする