カンパックス

カンパックス - 明治機械製作所

ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。

適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)250出力(kW)1.13、4P電源(V)三相200、三相200/220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525処理能力約120個/時間定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2加圧力(kN)34.9繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89570467CPE-20D
906,000
769,800
846,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする