曜日別特売

パイロットパンチ(スタンダードタイプ)

パイロットパンチ(スタンダードタイプ) - タカノパイロットパンチ(スタンダードタイプ) - タカノ
(1件のレビュー)
材質SKD11相当硬度60~63HRC内容量1本
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731993ETPL3-52-P1.51551.5352
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732054ETPL3-72-P1.51551.5372
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732456ETPL6-52-P4.51594.5652
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732474ETPL6-52-P5.51595.5652
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732517ETPL6-62-P5.51595.5662
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732526ETPL6-72-P4.01594672
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732571ETPL8-52-P7.021117852
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732614ETPL8-72-P7.021117872
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
89732492ETPL6-62-P4.51594.5662
オープン
499
549(税込)
欠品中
返品不可
89732535ETPL6-72-P4.51594.5672
オープン
499
549(税込)
欠品中
返品不可
89731966ETPL3-42-P1.51051.5342
オープン
取扱い終了
返品不可
89731975ETPL3-42-P2.01052342
オープン
取扱い終了
返品不可
89731984ETPL3-42-P2.51052.5342
オープン
取扱い終了
返品不可
89732002ETPL3-52-P2.01552352
オープン
取扱い終了
返品不可
89732011ETPL3-52-P2.51552.5352
オープン
取扱い終了
返品不可
89732027ETPL3-62-P1.51551.5362
オープン
取扱い終了
返品不可
89732036ETPL3-62-P2.01552362
オープン
取扱い終了
返品不可
89732045ETPL3-62-P2.51552.5362
オープン
取扱い終了
返品不可
89732063ETPL3-72-P2.01552372
オープン
取扱い終了
返品不可
89732072ETPL3-72-P2.51552.5372
オープン
取扱い終了
返品不可
89732081ETPL4-42-P2.01072442
オープン
取扱い終了
返品不可
89732097ETPL4-42-P2.51072.5442
オープン
取扱い終了
返品不可
89732106ETPL4-42-P3.01073442
オープン
取扱い終了
返品不可
89732115ETPL4-42-P3.51073.5442
オープン
取扱い終了
返品不可
89732124ETPL4-52-P2.01572452
オープン
取扱い終了
返品不可
89732133ETPL4-52-P2.51572.5452
オープン
取扱い終了
返品不可
89732142ETPL4-52-P3.01573452
オープン
取扱い終了
返品不可
89732151ETPL4-52-P3.51573.5452
オープン
取扱い終了
返品不可
89732167ETPL4-62-P2.01572462
オープン
取扱い終了
返品不可
89732176ETPL4-62-P2.51572.5462
オープン
取扱い終了
返品不可
89732185ETPL4-62-P3.01573462
オープン
取扱い終了
返品不可
89732194ETPL4-62-P3.51573.5462
オープン
取扱い終了
返品不可
89732203ETPL4-72-P2.01572472
オープン
取扱い終了
返品不可
89732212ETPL4-72-P2.51572.5472
オープン
取扱い終了
返品不可
89732221ETPL4-72-P3.01573472
オープン
取扱い終了
返品不可
89732237ETPL4-72-P3.51573.5472
オープン
取扱い終了
返品不可
89732246ETPL5-42-P3.01083542
オープン
取扱い終了
返品不可
89732255ETPL5-42-P3.51083.5542
オープン
取扱い終了
返品不可
89732264ETPL5-42-P4.01084542
オープン
取扱い終了
返品不可
89732273ETPL5-42-P4.51084.5542
オープン
取扱い終了
返品不可
89732282ETPL5-52-P3.01583552
オープン
取扱い終了
返品不可
89732291ETPL5-52-P3.51583.5552
オープン
取扱い終了
返品不可
89732307ETPL5-52-P4.01584552
オープン
取扱い終了
返品不可
89732316ETPL5-52-P4.51584.5552
オープン
取扱い終了
返品不可
89732325ETPL5-62-P3.01583562
オープン
取扱い終了
返品不可
89732334ETPL5-62-P3.51583.5562
オープン
取扱い終了
返品不可
89732343ETPL5-62-P4.01584562
オープン
取扱い終了
返品不可
89732352ETPL5-62-P4.51584.5562
オープン
取扱い終了
返品不可
89732361ETPL5-72-P3.01583572
オープン
取扱い終了
返品不可
89732377ETPL5-72-P3.51583.5572
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732081
2019-09-11
用途: 機械部品のプレス
製造業

仕様通りに出来ており問題有りません。耐久性に関しては今後確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする