タカノ
六角穴付植込みシャンク(標準タイプ)
(1件のレビュー)
材質
SS400
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
50
55
60
65
70
寸法B(mm)
25
30
40
軸径D(Φmm)
25
32
38
50
全長L(mm)
選択してください
75
85
100
105
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744663
NSAW50-2-B40
70
40
5
17
50
110
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
89744636
NSAW32-B30
55
30
3
17
32
85
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
89744645
NSAW38-B40
60
40
4
17
38
100
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
89744654
NSAW50-1-B40
65
40
5
17
50
105
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
返品不可
89744672
NSAW50-3-B40
70
40
5
17
50
110
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
欠品中
返品不可
89744627
NSAW25-B25
50
25
2.5
12
25
75
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください