タカノ
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)
(1件のレビュー)
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M30×P1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744785
NSAW50-1-B35
65
35
5
17
50
100
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89744751
NSAW38-M30-B30
60
30
4
17
38
90
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89744767
NSAW38-M30-B35
60
35
4
17
38
95
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89744776
NSAW50-1-B30
65
30
5
17
50
95
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください