モノタロウ

帯電防止用リストストラップ コード長3m

帯電防止用リストストラップ コード長3m - モノタロウ帯電防止用リストストラップ コード長3m - モノタロウ
(7件のレビュー)

コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。

用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※リストストラップ以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89744821AS-105-10-M
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89744821
2024-01-22
用途: 組付け
リサイクルテック・ジャパン株式会社その他業種

コードの長さが3Mだがもう少し長いのが欲しい。
線が抜けることはなかったので良かった。
また購入したいと思います。

対象商品 : 89744821
2020-10-29
用途: タオルフォルダー投入作業
サービス業

乾燥したタオルを畳むための機械(フィルダー)に投入する作業ですが、これから冬に掛けての必須アイテムです。去年モノタロウさんにあると知り即購入。これを付けると静電気独特のパチパチが全くなくなり安心して作業出来ます。しかもコード長も3mと申し分ない。大変良い製品を思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89744821
2017-12-20
用途: 安全教育の一環
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

対象商品 : 89744821
2017-05-13
用途: 工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品 : 89744821
2016-02-03
用途: パソコンの修理

手首ベルトは調節できるほうが良い

対象商品 : 89744821
2015-03-19
用途: 紙折の際の静電気防止
株式会社ジェイコピーセンター

ストレス無く使用できると思います。以前は、コードが絡まっていましたか、この商品をつかってから。絡まりが無く、仕事の効率が、上りました。

対象商品 : 89744821
2014-06-12
用途: プリント基板に電子部品半田付け作業時。
エー・ワイ

これを購入した方々のレビューを拝見したところ、男性にはかなりきつくそのままでは装着できません。
よって、一度ばらして少々工夫をし利用しています。
需要が多いようでしたら、もう少しサイズの調整ができることを要望します。
現状のままではリピート購入は多分無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
手首に巻く部分の材質を教えてください。
回答:
手首に巻く部分の材質は、導電繊維入りゴムバンドです。
また、導電繊維はポリエステル繊維です。
2024-04-16
質問:
先端のクリップは何に接続すればよいのでしょうか。
回答:
先端のクリップ(ワニ口クリップ)は
テーブルや専用接地部等に接続してください。
2024-04-16
質問:
色違い、長さ違いの商品はありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-04-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする