曜日別特売

ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) - タカノストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) - タカノ
(1件のレビュー)
材質SUJ2硬度58HRC~内容量1本
全48種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
公差D(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753605SGPH8-4010+0.012~+0.006111840
270
269
296(税込)
3日以内出荷
89753614SGPH8-5010+0.012~+0.006111850
270
269
296(税込)
3日以内出荷
89753623SGPH8-6010+0.012~+0.006111860
270
269
296(税込)
3日以内出荷
89753632SGPH8-7010+0.012~+0.006111870
320
319
351(税込)
3日以内出荷
89753641SGPH8-8010+0.012~+0.006111880
320
319
351(税込)
3日以内出荷
89753666SGPH10-5013+0.012~+0.0061311050
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753684SGPH10-7013+0.012~+0.0061311070
310
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753693SGPH10-8013+0.012~+0.0061311080
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753702SGPH10-9013+0.012~+0.0061311090
370
369
406(税込)
3日以内出荷
89753711SGPH10-10013+0.012~+0.00613110100
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753727SGPH13-4016+0.015~+0.007161.51340
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753736SGPH13-5016+0.015~+0.007161.51350
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
89753745SGPH13-6016+0.015~+0.007161.51360
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753754SGPH13-7016+0.015~+0.007161.51370
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753763SGPH13-8016+0.015~+0.007161.51380
400
399
439(税込)
3日以内出荷
89753772SGPH13-9016+0.015~+0.007161.51390
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
89753797SGPH13-11016+0.015~+0.007161.513110
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753806SGPH13-12016+0.015~+0.007161.513120
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753824SGPH16-6020+0.015~+0.007191.51660
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753842SGPH16-8020+0.015~+0.007191.51680
430
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753851SGPH16-9020+0.015~+0.007191.51690
500
499
549(税込)
3日以内出荷
89753867SGPH16-10020+0.015~+0.007191.516100
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753876SGPH16-11020+0.015~+0.007191.516110
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753885SGPH16-12020+0.015~+0.007191.516120
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753894SGPH16-13020+0.015~+0.007191.516130
600
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753903SGPH16-14020+0.015~+0.007191.516140
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753912SGPH20-6025+0.015~+0.0072322060
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753921SGPH20-7025+0.015~+0.0072322070
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753937SGPH20-8025+0.015~+0.0072322080
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753946SGPH20-9025+0.015~+0.0072322090
540
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753955SGPH20-10025+0.015~+0.00723220100
540
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753964SGPH20-11025+0.015~+0.00723220110
650
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753973SGPH20-12025+0.015~+0.00723220120
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753982SGPH20-13025+0.015~+0.00723220130
790
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753991SGPH20-14025+0.015~+0.00723220140
790
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754007SGPH25-7028+0.015~+0.0072822570
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754016SGPH25-8028+0.015~+0.0072822580
700
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754025SGPH25-9028+0.015~+0.0072822590
700
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754034SGPH25-10028+0.015~+0.00728225100
700
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754043SGPH25-11028+0.015~+0.00728225110
820
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754052SGPH25-12028+0.015~+0.00728225120
820
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754061SGPH25-13028+0.015~+0.00728225130
970
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754077SGPH25-14028+0.015~+0.00728225140
970
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
89753657SGPH10-4013+0.012~+0.0061311040
310
309
340(税込)
欠品中
返品不可
89753675SGPH10-6013+0.012~+0.0061311060
310
309
340(税込)
欠品中
返品不可
89753781SGPH13-10016+0.015~+0.007161.513100
400
399
439(税込)
欠品中
89753815SGPH16-5015+0.015~+0.007191.51650
430
429
472(税込)
欠品中
返品不可
89753833SGPH16-7020+0.015~+0.007191.51670
430
419
461(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753632
2018-04-17
用途: フライスのコレットチャック振れ計測用
教育・研究機関

軸方向の曲がりがない事が要求されるため、これを使っています。精度が良く、堅いので、振れを正確に計測できす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする