曜日別特売

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ)

ストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) - タカノストリッパガイドピン(油溝付ツバ付タイプ) - タカノ
材質SUJ2硬度58HRC~内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
公差D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754086SGGH8-4010+0.012~+0.0068111840
310
299
329(税込)
3日以内出荷
89754095SGGH8-5010+0.012~+0.0068111850
310
299
329(税込)
3日以内出荷
89754104SGGH8-6010+0.012~+0.0068111860
310
309
340(税込)
3日以内出荷
89754113SGGH8-7010+0.012~+0.0068111870
370
369
406(税込)
3日以内出荷
89754122SGGH8-8010+0.012~+0.0068111880
370
369
406(税込)
3日以内出荷
89754131SGGH10-4013+0.012~+0.00681311040
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754156SGGH10-6013+0.012~+0.00681311060
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754165SGGH10-7013+0.012~+0.00681311070
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754174SGGH10-8013+0.012~+0.00681311080
370
369
406(税込)
3日以内出荷
89754183SGGH10-9013+0.012~+0.00681311090
440
429
472(税込)
3日以内出荷
89754192SGGH10-10013+0.012~+0.006813110100
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754201SGGH13-4016+0.015~+0.0078161.51340
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754217SGGH13-5016+0.015~+0.0078161.51350
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754226SGGH13-6016+0.015~+0.0078161.51360
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754235SGGH13-7016+0.015~+0.0078161.51370
410
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754244SGGH13-8016+0.015~+0.0078161.51380
470
469
516(税込)
3日以内出荷
89754253SGGH13-9016+0.015~+0.0078161.51390
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754262SGGH13-10016+0.015~+0.0078161.513100
470
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754271SGGH13-11016+0.015~+0.0078161.513110
540
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754287SGGH13-12016+0.015~+0.00710161.513120
540
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754296SGGH16-5015+0.015~+0.0078191.51650
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754305SGGH16-6020+0.015~+0.0078191.51660
480
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754323SGGH16-8020+0.015~+0.0078191.51680
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754332SGGH16-9020+0.015~+0.0078191.51690
570
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754341SGGH16-10020+0.015~+0.0078191.516100
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754357SGGH16-11020+0.015~+0.0078191.516110
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754366SGGH16-12020+0.015~+0.00710191.516120
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754375SGGH16-13020+0.015~+0.00710191.516130
670
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754384SGGH16-14020+0.015~+0.00710191.516140
670
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754393SGGH20-6025+0.017~+0.00882322060
630
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754402SGGH20-7025+0.017~+0.00882322070
630
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754411SGGH20-8025+0.017~+0.00882322080
630
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754427SGGH20-9025+0.017~+0.00882322090
630
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754445SGGH20-11025+0.017~+0.008823220110
740
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754454SGGH20-12025+0.017~+0.0081023220120
740
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754463SGGH20-13025+0.017~+0.0081023220130
880
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754472SGGH20-14025+0.017~+0.0081023220140
880
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754481SGGH25-7028+0.017~+0.00882822570
810
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754497SGGH25-8028+0.017~+0.00882822580
810
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754506SGGH25-9028+0.017~+0.00882822590
810
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754515SGGH25-10028+0.017~+0.008828225100
810
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754524SGGH25-11028+0.017~+0.008828225110
940
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754533SGGH25-12028+0.017~+0.0081028225120
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754542SGGH25-13028+0.017~+0.0081028225130
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754551SGGH25-14028+0.017~+0.0081028225140
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
89754147SGGH10-5013+0.012~+0.00681311050
370
369
406(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89754314SGGH16-7020+0.015~+0.0078191.51670
480
469
516(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89754436SGGH20-10025+0.017~+0.008823220100
630
629
692(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする