タカノ
ストリッパガイドピン(無給油・ツバ付タイプ)
品番O-SGGHは溝に潤滑剤がついております。
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
公差D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754567
O-SGGH8-40
10
+0.012~+0.006
8
11
1
8
40
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754576
O-SGGH8-50
10
+0.012~+0.006
8
11
1
8
50
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754594
O-SGGH8-70
10
+0.012~+0.006
8
11
1
8
70
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754603
O-SGGH8-80
10
+0.012~+0.006
8
11
1
8
80
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754655
O-SGGH10-80
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
80
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754664
O-SGGH10-90
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
90
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754673
O-SGGH10-100
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
100
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754682
O-SGGH13-40
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
40
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754691
O-SGGH13-50
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
50
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754707
O-SGGH13-60
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
60
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754725
O-SGGH13-80
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
80
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754743
O-SGGH13-100
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
100
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89754752
O-SGGH13-110
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
110
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754761
O-SGGH13-120
16
+0.015~+0.007
10
16
1.5
13
120
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754795
O-SGGH16-70
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
70
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754813
O-SGGH16-90
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
90
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754822
O-SGGH16-100
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
100
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754831
O-SGGH16-110
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
110
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754847
O-SGGH16-120
20
+0.015~+0.007
10
19
1.5
16
120
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754856
O-SGGH16-130
20
+0.015~+0.007
10
19
1.5
16
130
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754865
O-SGGH16-140
20
+0.015~+0.007
10
19
1.5
16
140
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754874
O-SGGH20-60
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
60
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754883
O-SGGH20-70
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
70
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754892
O-SGGH20-80
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
80
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754917
O-SGGH20-100
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
100
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89754926
O-SGGH20-110
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
110
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754944
O-SGGH20-130
25
+0.017~+0.008
10
23
2
20
130
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754953
O-SGGH20-140
25
+0.017~+0.008
10
23
2
20
140
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754962
O-SGGH25-70
28
+0.017~+0.008
8
28
2
25
70
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754971
O-SGGH25-80
28
+0.017~+0.008
8
28
2
25
80
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754987
O-SGGH25-90
28
+0.017~+0.008
8
28
2
25
90
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754996
O-SGGH25-100
28
+0.017~+0.008
8
28
2
25
100
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755005
O-SGGH25-110
28
+0.017~+0.008
8
28
2
25
110
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755014
O-SGGH25-120
28
+0.017~+0.008
10
28
2
25
120
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89755023
O-SGGH25-130
28
+0.017~+0.008
10
28
2
25
130
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89754585
O-SGGH8-60
10
+0.012~+0.006
8
11
1
8
60
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
89754612
O-SGGH10-40
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
40
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
返品不可
89754621
O-SGGH10-50
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
50
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
返品不可
89754637
O-SGGH10-60
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
60
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
返品不可
89754646
O-SGGH10-70
13
+0.012~+0.006
8
13
1
10
70
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
返品不可
89754716
O-SGGH13-70
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
70
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
返品不可
89754734
O-SGGH13-90
16
+0.015~+0.007
8
16
1.5
13
90
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
89754777
O-SGGH16-50
15
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
50
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
89754786
O-SGGH16-60
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
60
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
89754804
O-SGGH16-80
20
+0.015~+0.007
8
19
1.5
16
80
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
返品不可
89754901
O-SGGH20-90
25
+0.017~+0.008
8
23
2
20
90
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
89754935
O-SGGH20-120
25
+0.017~+0.008
10
23
2
20
120
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
89755032
O-SGGH25-140
28
+0.017~+0.008
10
28
2
25
140
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください