タカノ
ストリッパガイドピン(ストレートタイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×ピッチ(mm)
軸径D(Φmm)
公差D(mm)
全長L(mm)
寸法R(mm)
寸法B(mm)
タップ深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89755041
SGPS8-40
M5×P0.8
8
+0.024~+0.015
40
1
10
12
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755057
SGPS8-50
M5×P0.8
8
+0.024~+0.015
50
1
10
12
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755066
SGPS8-60
M5×P0.8
8
+0.024~+0.015
60
1
10
12
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755075
SGPS8-70
M5×P0.8
8
+0.024~+0.015
70
1
10
12
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755084
SGPS8-80
M5×P0.8
8
+0.024~+0.015
80
1
10
12
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755093
SGPS10-40
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
40
1
13
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755102
SGPS10-50
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
50
1
13
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755111
SGPS10-60
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
60
1
13
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755127
SGPS10-70
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
70
1
13
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755136
SGPS10-80
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
80
1
13
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755145
SGPS10-90
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
90
1
13
12
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755154
SGPS10-100
M5×P0.8
10
+0.024~+0.015
100
1
13
12
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755163
SGPS13-40
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
40
1.5
16
15
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755172
SGPS13-50
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
50
1.5
16
15
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755181
SGPS13-60
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
60
1.5
16
15
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755197
SGPS13-70
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
70
1.5
16
15
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
89755206
SGPS13-80
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
80
1.5
16
15
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755215
SGPS13-90
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
90
1.5
16
15
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755224
SGPS13-100
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
100
1.5
16
15
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755233
SGPS13-110
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
110
1.5
16
15
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755242
SGPS13-120
M6×P1.0
13
+0.029~+0.018
120
1.5
16
15
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755251
SGPS16-50
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
50
1.5
20
15
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755267
SGPS16-60
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
60
1.5
20
15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755276
SGPS16-70
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
70
1.5
20
15
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755285
SGPS16-80
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
80
1.5
20
15
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755294
SGPS16-90
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
90
1.5
20
15
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755303
SGPS16-100
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
100
1.5
20
15
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
89755312
SGPS16-110
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
110
1.5
20
15
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755321
SGPS16-120
M6×P1.0
16
+0.029~+0.018
120
1.5
20
15
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755337
SGPS20-60
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
60
2
25
20
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755346
SGPS20-70
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
70
2
25
20
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755355
SGPS20-80
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
80
2
25
20
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755364
SGPS20-90
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
90
2
25
20
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755373
SGPS20-100
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
100
2
25
20
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
89755382
SGPS20-110
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
110
2
25
20
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755391
SGPS20-120
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
120
2
25
20
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755407
SGPS20-130
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
130
2
25
20
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755416
SGPS20-140
M8×P1.25
20
+0.035~+0.022
140
2
25
20
¥
710
¥
688
¥
757
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755425
SGPS25-70
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
70
2
28
20
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755434
SGPS25-80
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
80
2
28
20
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755443
SGPS25-90
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
90
2
28
20
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755452
SGPS25-100
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
100
2
28
20
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755461
SGPS25-110
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
110
2
28
20
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755477
SGPS25-120
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
120
2
28
20
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755486
SGPS25-130
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
130
2
28
20
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755495
SGPS25-140
M8×P1.25
25
+0.035~+0.022
140
2
28
20
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください