曜日別特売

LEDポーチライト

LEDポーチライト - Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光操作不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89751785LGWC80203LE1
38,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
89751794LGWC80201LE1
38,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
89751803LGWC80202LE1
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする