曜日別特売

等級ゴム印A型

等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印A型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)
(2件のレビュー)
奥行D(mm)29幅W(mm)28質量(g)20高さH(mm)63内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89988062A-LLLL
450
439
483(税込)
翌々日出荷
89988071A-2L2L
450
449
494(税込)
当日出荷
89988087A-3L3L
450
449
494(税込)
当日出荷
89988096A-4L4L
450
449
494(税込)
当日出荷
89988105A-1
450
449
494(税込)
当日出荷
89988114A-2
450
449
494(税込)
当日出荷
89988123A-3
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89988071
2025-11-02
用途: 青果物の等級を印字する際に使用
田中農園農・林・水産業

産直店に納品する際にお客様に判別してもらいやすいし、手書きで記入するよりも販売実績が向上しました

対象商品 : 89988087
2016-06-24
用途: しいたけ出荷
農・林・水産業

地元で見積もりを取ったが、いまいち高かった。こちらで商品を調べ価格を見たら、3分の1の価格であった。迷わず購入しました。安くてもちゃんと打てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする