タカノ
ストリッパガイドピン(油溝付ストレートタイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
公差D(mm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89755504
SGGS8-40
10
+0.024~+0.015
1
8
40
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755513
SGGS8-50
10
+0.024~+0.015
1
8
50
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755522
SGGS8-60
10
+0.024~+0.015
1
8
60
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755531
SGGS8-70
10
+0.024~+0.015
1
8
70
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755547
SGGS8-80
10
+0.024~+0.015
1
8
80
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755556
SGGS10-40
13
+0.024~+0.015
1
10
40
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755565
SGGS10-50
13
+0.024~+0.015
1
10
50
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755574
SGGS10-60
13
+0.024~+0.015
1
10
60
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755583
SGGS10-70
13
+0.024~+0.015
1
10
70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755592
SGGS10-80
13
+0.024~+0.015
1
10
80
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755601
SGGS10-90
13
+0.024~+0.015
1
10
90
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755617
SGGS10-100
13
+0.024~+0.015
1
10
100
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755626
SGGS13-40
16
+0.029~+0.018
1.5
13
40
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755635
SGGS13-50
16
+0.029~+0.018
1.5
13
50
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755644
SGGS13-60
16
+0.029~+0.018
1.5
13
60
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755653
SGGS13-70
16
+0.029~+0.018
1.5
13
70
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755662
SGGS13-80
16
+0.029~+0.018
1.5
13
80
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755671
SGGS13-90
16
+0.029~+0.018
1.5
13
90
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755687
SGGS13-100
16
+0.029~+0.018
1.5
13
100
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755696
SGGS13-110
16
+0.029~+0.018
1.5
13
110
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755705
SGGS13-120
16
+0.029~+0.018
1.5
13
120
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755714
SGGS16-50
20
+0.029~+0.018
1.5
16
50
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755723
SGGS16-60
20
+0.029~+0.018
1.5
16
60
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755732
SGGS16-70
20
+0.029~+0.018
1.5
16
70
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
89755741
SGGS16-80
20
+0.029~+0.018
1.5
16
80
¥
410
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755757
SGGS16-90
20
+0.029~+0.018
1.5
16
90
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755766
SGGS16-100
20
+0.029~+0.018
1.5
16
100
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755775
SGGS16-110
20
+0.029~+0.018
1.5
16
110
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755784
SGGS16-120
20
+0.029~+0.018
1.5
16
120
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755793
SGGS20-60
25
+0.035~+0.022
2
20
60
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755802
SGGS20-70
25
+0.035~+0.022
2
20
70
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755811
SGGS20-80
25
+0.035~+0.022
2
20
80
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755827
SGGS20-90
25
+0.035~+0.022
2
20
90
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755836
SGGS20-100
25
+0.035~+0.022
2
20
100
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755845
SGGS20-110
25
+0.035~+0.022
2
20
110
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755854
SGGS20-120
25
+0.035~+0.022
2
20
120
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755863
SGGS20-130
25
+0.035~+0.022
2
20
130
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755872
SGGS20-140
25
+0.035~+0.022
2
20
140
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755881
SGGS25-70
28
+0.035~+0.022
2
25
70
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755897
SGGS25-80
28
+0.035~+0.022
2
25
80
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755906
SGGS25-90
28
+0.035~+0.022
2
25
90
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755915
SGGS25-100
28
+0.035~+0.022
2
25
100
¥
680
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755924
SGGS25-110
28
+0.035~+0.022
2
25
110
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
89755933
SGGS25-120
28
+0.035~+0.022
2
25
120
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755942
SGGS25-130
28
+0.035~+0.022
2
25
130
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89755951
SGGS25-140
28
+0.035~+0.022
2
25
140
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください