タカノ
ストリッパガイドピン(着脱タイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
全42種類を絞り込む
軸径D(Φmm)
選択してください
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
選択してください
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
ツバ径D1(Φmm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89756423
SGPT8-30
8
13
1
8
30
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756432
SGPT8-40
8
13
1
8
40
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756441
SGPT8-50
8
13
1
8
50
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756457
SGPT8-60
8
13
1
8
60
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756466
SGPT8-70
8
13
1
8
70
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756475
SGPT10-30
8
16
1
10
30
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756484
SGPT10-40
8
16
1
10
40
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756493
SGPT10-50
8
16
1
10
50
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756502
SGPT10-60
8
16
1
10
60
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756511
SGPT10-70
8
16
1
10
70
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756527
SGPT10-80
8
16
1
10
80
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756536
SGPT13-40
10
20
1.5
13
40
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756554
SGPT13-60
10
20
1.5
13
60
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756563
SGPT13-70
10
20
1.5
13
70
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756572
SGPT13-80
10
20
1.5
13
80
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756581
SGPT13-90
10
20
1.5
13
90
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756597
SGPT13-100
10
20
1.5
13
100
¥
690
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756606
SGPT16-40
10
23
1.5
16
40
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756624
SGPT16-60
10
23
1.5
16
60
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756633
SGPT16-70
10
23
1.5
16
70
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756642
SGPT16-80
10
23
1.5
16
80
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756651
SGPT16-90
10
23
1.5
16
90
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756667
SGPT16-100
10
23
1.5
16
100
¥
730
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756676
SGPT16-110
10
23
1.5
16
110
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756685
SGPT16-120
10
23
1.5
16
120
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
89756694
SGPT20-50
13
27
2
20
50
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756703
SGPT20-60
13
27
2
20
60
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756712
SGPT20-70
13
27
2
20
70
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756721
SGPT20-80
13
27
2
20
80
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756737
SGPT20-90
13
27
2
20
90
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756746
SGPT20-100
13
27
2
20
100
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756755
SGPT20-110
13
27
2
20
110
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756764
SGPT20-120
13
27
2
20
120
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756773
SGPT25-60
16
32
2
25
60
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756782
SGPT25-70
16
32
2
25
70
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756791
SGPT25-80
16
32
2
25
80
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756807
SGPT25-90
16
32
2
25
90
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756816
SGPT25-100
16
32
2
25
100
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756825
SGPT25-110
16
32
2
25
110
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756834
SGPT25-120
16
32
2
25
120
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756545
SGPT13-50
10
20
1.5
13
50
¥
540
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
89756615
SGPT16-50
10
23
1.5
16
50
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください