TRUSCO
チューブカッターGFC-111N用替刃
用途
銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
質量(g)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
肉厚(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48927471
GFC-111NC
(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3
軸受鋼(SUJ2)
クロムメッキ
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
48927487
GFC-111NT
(銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管)3、(薄肉ステンレス鋼管)1
ハイス鋼(SKH51)
チタンコーティング
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください