タカノ
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
ツバ径D1(Φmm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89756843
SGGT8-30
8
13
1
8
30
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756852
SGGT8-40
8
13
1
8
40
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756861
SGGT8-50
8
13
1
8
50
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756877
SGGT8-60
8
13
1
8
60
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756886
SGGT8-70
8
13
1
8
70
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756895
SGGT10-30
8
16
1
10
30
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756904
SGGT10-40
8
16
1
10
40
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756913
SGGT10-50
8
16
1
10
50
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756922
SGGT10-60
8
16
1
10
60
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756931
SGGT10-70
8
16
1
10
70
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756947
SGGT10-80
8
16
1
10
80
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756956
SGGT13-40
10
20
1.5
13
40
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756974
SGGT13-60
10
20
1.5
13
60
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756983
SGGT13-70
10
20
1.5
13
70
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89756992
SGGT13-80
10
20
1.5
13
80
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757001
SGGT13-90
10
20
1.5
13
90
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757017
SGGT13-100
10
20
1.5
13
100
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757026
SGGT16-40
10
23
1.5
16
40
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757044
SGGT16-60
10
23
1.5
16
60
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757053
SGGT16-70
10
23
1.5
16
70
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757062
SGGT16-80
10
23
1.5
16
80
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757071
SGGT16-90
10
23
1.5
16
90
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757087
SGGT16-100
10
23
1.5
16
100
¥
940
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757096
SGGT16-110
10
23
1.5
16
110
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757105
SGGT16-120
10
23
1.5
16
120
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757114
SGGT20-50
13
27
2
20
50
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757123
SGGT20-60
13
27
2
20
60
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757132
SGGT20-70
13
27
2
20
70
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757141
SGGT20-80
13
27
2
20
80
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757157
SGGT20-90
13
27
2
20
90
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757166
SGGT20-100
13
27
2
20
100
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757175
SGGT20-110
13
27
2
20
110
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757184
SGGT20-120
13
27
2
20
120
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757193
SGGT25-60
16
32
2
25
60
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757202
SGGT25-70
16
32
2
25
70
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757211
SGGT25-80
16
32
2
25
80
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757227
SGGT25-90
16
32
2
25
90
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757236
SGGT25-100
16
32
2
25
100
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757245
SGGT25-110
16
32
2
25
110
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89757254
SGGT25-120
16
32
2
25
120
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
89756965
SGGT13-50
10
20
1.5
13
50
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
89757035
SGGT16-50
10
23
1.5
16
50
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください