トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト No.738-SE
ベルトの両サイドに帯電防止糸を使用しているので静電気を除去する効果が抜群です。
仕様
静電気防止糸使用
質量(g)
約130
ベルト色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75173743
No.738-SE
グレー
ナイロン
1080
38
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください