幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ)

幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ) - タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ) - タカショー
(2件のレビュー)

端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。
ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。
植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。

用途緑化樹用テープ。長さ(m)20材質ジュート麻ベージュ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790644RM-20200
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89790653RM-28280
5,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790653
2022-11-25
用途: 越冬用に利用
サービス業

とても使いやすく便利でした。幅もちょうど良く助かりました。

対象商品 : 89790644
2021-09-15
用途: 切り花のラッピング
卸売・小売業

既に同商品の15センチ幅を購入。もともとはラッピングに使うためでなくバラ鉢のマルチングに使えるのではないかと購入していた。剪定を兼ねて出た短い花を小さい花束として知人にあげる際これで巻いてリボンをかけるとととてもナチュラルな雰囲気になる。コスパのいいラッピング資材として20センチも欲しくなり購入に至った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする