曜日別特売

幹あて杉テープ

幹あて杉テープ - タカショー幹あて杉テープ - タカショー幹あて杉テープ - タカショー
(1件のレビュー)

樹幹と支柱の接続部分の保護材です。
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。
天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。
幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。

用途緑化樹用テープ。長さ(m)10材質パーム繊維ベージュ内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790723NS-151500.92約幅15cm×長さ10m
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89790732NS-252501.66約幅25cm×長さ10m
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
89790741NS-303001.98約幅30cm×長さ10m
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790723
2016-05-27
用途: 樹木の保護
有限会社シークスその他業種

少し厚過ぎて巻きにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする