タカショー
ガーデンシュロスギテープ
樹幹と支柱の接続部分の保護材です。
天然シュロ繊維なので水に強く、環境にやさしいです。
通気性がよいです。
幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途
緑化樹用テープ。
長さ(m)
5
材質
シュロ繊維
幅(mm)
150
質量(kg)
0.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅15cm×長さ5m
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89790757
0
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください