園芸テープ 両耳ミシン掛け

園芸テープ 両耳ミシン掛け - タカショー園芸テープ 両耳ミシン掛け - タカショー園芸テープ 両耳ミシン掛け - タカショー園芸テープ 両耳ミシン掛け - タカショー
(5件のレビュー)

根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。

用途緑化樹用テープ。長さ(m)15材質天然繊維ジュート麻内容量1巻
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897907668cmX15m80
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
8979077510cmX15m100
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8979078412cmX15m120
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8979079315cmX15m150
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790766
2020-11-06
用途: 花の装飾に使用
サービス業

今迄ホームセンターで購入していましたが、こちらでも販売されていたので注文しました。
翌日届くので、外出する手間がはぶけてとても助かりました。
次回からは、こちらで購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 89790766
2018-01-11
用途: 塩ビ排水パイプに巻いて隠す
建設業・工事業

露出する塩ビパイプを隠すのに使用しています。
色違いやノリ着きがあればなおいいのですが。

対象商品 : 89790793
2016-05-27
用途: 樹木の
有限会社シークスその他業種

ハサミで幅もカット出来るので、細めの幹にも使いやい。

1が参考にしています
対象商品 : 89790766
2014-10-08
用途: 庭木の固定

素材が柔らかく、樹木を固定する際にほどよいクッションになっています。
満足です。

対象商品 : 89790775
2019-03-20
用途: 麻リボンのリース作り
ハンドメイド工房youサービス業

石油の臭いが気になります。
消臭剤を吹いて使用していますが、改善をよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする