曜日別特売

敷わら(切りわら)

敷わら(切りわら) - タカショー
(11件のレビュー)

家庭園芸用の天然わらです。
天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。
タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。
寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。
雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。

用途園芸用わら。材質天然わら質量(kg)0.58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0内容量1袋(12L)
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、容量が表記サイズと多少異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790854No.37
950
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790854
2022-10-15
用途: 主にマルチング
その他業種

苗の根元のマルチングに使いやすい。そのまま土に返せるので安心して使用。

対象商品 : 89790854
2022-09-15
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

種まきや苗植えの後の保温保湿にしようしてます。もう少し細かく切ってあればよいのですがね。

1が参考にしています
対象商品 : 89790854
2021-09-07
用途: 苗の防寒対策に

お値打ちに購入出来て嬉しいです。
追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89790854
2021-03-08
用途: ねぎの苗乾燥防止に使用してます。
建設業・工事業

秋田の実家でおコメ作っていますのでワラを買う事に妙に抵抗を感じます。
うんジュウ年ぶりに本物のワラの香り・・・・懐かしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 89790854
2020-12-26
用途: あったか~い敷きわら
農・林・水産業

寒くなるので烏骨鶏の巣のなかに敷きます。藁が短いので足に絡まらないので安心です。少し多めに入れるとふわふわになり、烏骨鶏たちはご機嫌です。

対象商品 : 89790854
2021-08-30
用途: 畑の除草用黒の除草シートの代わりに使用
タカオ工業

①値段が高い
②稲わらの長さ位あればいいのに短すぎる

1が参考にしています
対象商品 : 89790854
2019-11-23
用途: 犬小屋の暖房と清潔ベッドとして利用しています
いぬねこと共生する里の会その他業種

衛生的でコンパクト使いやすいです。天候の加減で涼を調整しています。

対象商品 : 89790854
2018-07-25
用途: 夏場の水枯れ予防に使用
株式会社ヨネプラ製造業

細かくカットされており非常に敷くのに苦労しなくて済んだ。冬場の霜よけ対策にも使用予定。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする