曜日別特売

コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ

コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ - Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
回路方式片切トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41034131WTP50013WP
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: SW交換
製造業

古いSWを交換。作業は特に問題なくできます。見栄えもすっきりしました。

対象商品 : 41034131
2024-03-25
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

3カ所あるボタンのうち真ん中のスイッチがうまく作動しないようになったため、本製品に交換した。
見栄えも良くなり、押しやすくなった。

対象商品 : 41034131
2015-09-21
用途: スイッチカバ-の付替え
パレス26不動産業

自宅に使用していたフルカラ-タイプのスイッチカバ-を娘夫婦が不要になった
コスモシリ-ズのスイッチカバ-に付替える為にネットでモノタロウの通販を知り、
コスモシリ-ズのプレ-トは掲載写真ですぐ解りましたが付替えに必要な取付枠が同じ欄に掲載してあれば間違わなかったと思いますが近くの欄にあったコスモ絶縁取付枠を注文してしまったので付替えようしましたがサイズが合わず付替え出来ないので近くのホ-ムセンタ-の店頭に行き相談したところコスモFスイッチ金属取付枠でなければ付かない事が解りました。
早速モノタロウで品番違いのFスイッチ金属枠を再注文しようとしましたのですが、念の為
ホ-ムセンタ-でコスモシリ-ズの商品価格を聞きましたところモノタロウの価格と余り変わらない事も解り配送料を入れるとホ-ムセンタ-の方が安く購入出来る事も解りましたので間違った金属取付枠はホ-ムセンタ-で購入する事にしました。
こうした注文間違いが無いよう同じシリ-ズの商品の付属品等は同じペ-ジに掲載して
頂けたらと思いました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする