曜日別特売

ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) - タカノストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) - タカノ
材質SUJ2硬度58HRC~内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
ツバ径D1(Φmm)
寸法R(mm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757263O-SGGT8-308131830
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757272O-SGGT8-408131840
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757281O-SGGT8-508131850
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757297O-SGGT8-608131860
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757306O-SGGT8-708131870
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757315O-SGGT10-3081611030
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757324O-SGGT10-4081611040
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757342O-SGGT10-6081611060
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757351O-SGGT10-7081611070
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757367O-SGGT10-8081611080
860
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757376O-SGGT13-4010201.51340
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757385O-SGGT13-5010201.51350
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757394O-SGGT13-6010201.51360
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757403O-SGGT13-7010201.51370
910
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757412O-SGGT13-8010201.51380
910
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757421O-SGGT13-9010201.51390
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757437O-SGGT13-10010201.513100
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757446O-SGGT16-4010231.51640
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757455O-SGGT16-5010231.51650
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757464O-SGGT16-6010231.51660
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
89757473O-SGGT16-7010231.51670
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
89757482O-SGGT16-8010231.51680
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757507O-SGGT16-10010231.516100
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757516O-SGGT16-11010231.516110
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757525O-SGGT16-12010231.516120
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757534O-SGGT20-50132722050
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757543O-SGGT20-60132722060
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757552O-SGGT20-70132722070
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757561O-SGGT20-80132722080
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757577O-SGGT20-90132722090
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757586O-SGGT20-1001327220100
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757595O-SGGT20-1101327220110
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757604O-SGGT20-1201327220120
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757613O-SGGT25-60163222560
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757631O-SGGT25-80163222580
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757647O-SGGT25-90163222590
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757656O-SGGT25-1001632225100
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757665O-SGGT25-1101632225110
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757674O-SGGT25-1201632225120
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
89757491O-SGGT16-9010231.51690
1,060
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
89757622O-SGGT25-70163222570
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
89757333O-SGGT10-5081611050
820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする